{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Velikost destiček | 6 mm | |
Způsob použití | pravý | |
Hloubka vnitřního soustružení do | 5×D | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | Výrobní norma | |
Vnitřní chlazení | ano | |
ISO kód držáku | AH0810J SCLCR/L06 | |
Úhel nastavení κ | 95 stupeň | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | CC.. 0602.. | |
⌀ minimálního předvrtání Dmin | 12 mm | |
Středové přesazení L3 | 6 mm | |
Upínací výška L2 | 9 mm | |
Šířka hrdla L4 | 8 mm | |
Délka hlavy L1 | 32 mm | |
Celková délka L | 110 mm | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 269028 7 | |
Použití | podélné soustružení, vnitřní | |
Druh produktu | Vyvrtávací tyč |
Katalogové číslo | 260022 0810/06 | |
EAN / GTIN | 4045197652003 | |
Číslo výrobce | 260022 0810/06 |