HFAIL 40-4T20 Adaptér pro vnitřní čelní zapichování a čelní soustružení

Artiklové číslo: 2550063
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série HELIFACE
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2550063
EAN / GTIN 7291075107098
Číslo výrobce 2550063
L-číslo L23920 2541

Popis

Popis:

Držák nástrojů pro axiální drážkování / soustružení, hloubka řezu, max. (CDX) 20 mm, šířka řezu (CW) 4 mm, celková délka (OAL) 67 mm

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 48 mm
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 40 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 20 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Šírka rezu (CW) 4 mm
  • Funkcní šírka (WF) 15.3 mm
  • Délka hlavy (LH) 33 mm
  • Celková délka (OAL) 67 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIFACE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku