HAI 25C Vyvrtávací tyče s otvory pro chladicí kapalinu pro vnitřní drážkování a soustružnické adaptéry

Artiklové číslo: 2500369
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada HELIFACE
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2500369
    EAN / GTIN 7291075031041
    Číslo výrobce 2500369
    L-číslo L23920 107

    Popis

    Popis:

    Axiální drážkování/soustružení Držák nástrojů, celková délka (OAL) 150 mm

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
    • Funkcní šírka (WF) 3 mm
    • Celková délka (OAL) 150 mm

    Ze stejné série "HELIFACE" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku