HFHR 25M Nástrojové držáky pro mělké čelní zapichování

Artiklové číslo: 2500139
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada HELIFACE
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2500139
EAN / GTIN 7291075033861
Číslo výrobce 2500139
L-číslo L23920 2089

Popis

Popis:

Axiální drážkovací/soustružnický držák nástroje, hloubka řezu, max (CDX) 5,3 mm, šířka řezu max (CWX) 6 mm, šířka řezu min (CWN) 3 mm, celková délka (OAL) 150 mm

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 2000 mm
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 20 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 5.3 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 6 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 3 mm
  • Funkcní šírka (WF) 25 mm
  • Délka hlavy (LH) 36 mm
  • Celková délka (OAL) 150 mm
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Šírka stopky (B) 25 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIFACE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku