HAI 32C Vyvrtávací tyče s otvory pro chladicí kapalinu pro vnitřní drážkování a soustružnické adaptéry

Artiklové číslo: 2500370
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada HELIFACE
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2500370
EAN / GTIN 7291075031058
Číslo výrobce 2500370
L-číslo L23920 106

Popis

Popis:

Nástrojový držák pro axiální drážkování/soustružení, celková délka (OAL) 200 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Funkcní šírka (WF) 6.5 mm
  • Celková délka (OAL) 200 mm

Ze stejné série "HELIFACE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku