{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | WNMG 080408 | |
Rohový rádius | 0,8 mm | |
Typ | CA315 | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | K | |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
Lamač třísek | KG | |
Tolerance | M | |
Hloubka řezu ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Posuv f | 0,15 mm/ot. - 0,5 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 150 m/min - 350 m/min | |
Povlak | S povlakem | |
Počet výměn/řezání | 6 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 252114 CA315 | |
EAN / GTIN | 4960664800186 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
WN.G 080408 CA315
na poptávku
Ihned k dodání
48 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
389,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
324,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
169 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
299,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
249,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
123 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
317,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
264,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
90 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
317,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
264,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | S povlakem | TiCN | TiCN | TiCN |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | WNMG 080408 | WNMG 060408 | WNMG 080408 | WNMA 080408 |
Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | hrubování-dokončování | hrubování-dokončování | hrubování-dokončování |
Hloubka řezu ap | 0,5 mm - 4 mm | 0,4 mm - 6,5 mm | 0,4 mm - 6,5 mm | 0,4 mm - 6,5 mm |
Hlavní způsob použití | K | K | K | K |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Tolerance | M | M | M | M |