Soustružnické vyměnitelné břitové destičky WN.G 080408, pro střední obrábění, Typ: PR015S

Artiklové číslo: 252114 PR015S
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
53 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky WNMG 080408
Rohový rádius 0,8 mm
Typ PR015S
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití S
Podmínky řezu lehce přerušovaný
Lamač třísek MU
Tolerance M
Hloubka řezu ap 0,5 mm - 3,5 mm
Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,18 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 25 m/min - 70 m/min
Povlak Megacoat Hard
Počet výměn/řezání 6
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 252114 PR015S
EAN / GTIN 4960664837656
Číslo výrobce TLJ08637

Aplikační tabulka

kontinuální
 
nepravidelný
 
mokré max.
 

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku