{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | WNMG 080408 | |
Rohový rádius | 0,8 mm | |
Typ | KW10 | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | N | |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
Lamač třísek | AH | |
Toleranz | M | |
Hloubka řezu ap | 1 mm - 4 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,35 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 60 m/min - 400 m/min | |
Počet výměn/řezání | 6 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 252114 KW10 | |
EAN / GTIN | 4960664246595 | |
Číslo výrobce | TWE64432 |