{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | WNMA 080408 | |
Rohový rádius | 0,8 mm | |
Typ | HB7210-1 | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | K | |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
Tolerance | M | |
Hloubka řezu ap | 0,4 mm - 6,5 mm | |
Posuv f | 0,3 mm/ot. - 0,7 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 100 m/min - 450 m/min | |
Povlak | TiCN | |
Počet výměn/řezání | 6 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 252076 HB7210-1 | |
EAN / GTIN | 4062406059170 | |
Číslo výrobce | 252076 HB7210-1 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
WNMA 080408, Řezný materiál: HB7210-1
na poptávku
Ihned k dodání
113 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
317,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
264,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
187 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
299,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
249,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
424 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
317,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
264,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet výměn/řezání | 6 | 6 | 6 |
Rohový rádius | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | hrubování-dokončování | hrubování-dokončování |
Řezný materiál | TK | TK | TK |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | lehce přerušovaný | lehce přerušovaný |
Posuv f | 0,3 mm/ot. - 0,7 mm/ot. | 0,3 mm/ot. - 0,7 mm/ot. | 0,3 mm/ot. - 0,7 mm/ot. |
Hlavní způsob použití | K | K | K |