Soustružnický držák 25/15 mm

Artiklové číslo: 250610 25/15
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
182 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky / destičky (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Vnitřní chlazení: ne

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Nabídka

    Cenově výhodná sada

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Velikost stopky 25 mm
    Velikost destiček 15 mm
    Způsob použití pravý
    Norma DIN ISO 5610
    Vnitřní chlazení ne
    ISO kód držáku PDJNR/L 2525M15
    Vhodná vyměnitelná břitová destička DN.. 1506..
    Funkční šířka L4 32 mm
    Délka hlavy L1 35 mm
    Celková délka L 150 mm
    Podložka 259031 28
    Lomená páka 259015 8
    Šroubek klínku 259018 7
    Sada pružin 259044 2
    Sada pružinových kolíků 259047 2
    Úhel nastavení κ 93 stupeň
    Použití Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 250610 25/15
    EAN / GTIN 4045197650528
    Číslo výrobce 250610 25/15

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku