PrecisionBit pro 6hran, 1/4 palce E 6,3 3 mm

Artiklové číslo: 674242 3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    96,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    80,00  CZK / ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
1 757 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce PrecisionBits
6hran 3 mm
Celková délka 50 mm
Unášecí profil 6-hranný šroubovák
Bitová šestihranná stopka E 6,3
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 674242 3
EAN / GTIN 7610733221233
Číslo výrobce E6.210/3

Popis

Provedení:

K upnutí do ručních držáků resp. strojů s příslušným 6hranným upínáním, resp. k upnutí do nástrčných stopek č. 675000675050.

Použití:

Pro šrouby s vnitřním 6hranem DIN 7426.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiál:

Vysoce pevná speciální ocel s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti.
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
    6hran (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku