Soustružnický držák 32/15 mm

Artiklové číslo: 250610 32/15
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky / destičky (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: Výrobní norma
  • Vnitřní chlazení: ne

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost stopky 32 mm
Velikost destiček 15 mm
Způsob použití pravý
Norma Výrobní norma
Vnitřní chlazení ne
ISO kód držáku PDJNR/L 3232P15
Vhodná vyměnitelná břitová destička DN.. 1506..
Funkční šířka L4 40 mm
Délka hlavy L1 36 mm
Celková délka L 170 mm
Podložka 259031 28
Lomená páka 259015 8
Šroubek klínku 259018 7
Sada pružin 259044 2
Sada pružinových kolíků 259047 2
Úhel nastavení κ 93 stupeň
Použití Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 250610 32/15
EAN / GTIN 4045197654618
Číslo výrobce 250610 32/15

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku