DNMG 150608, Typ: HB7010-1

Artiklové číslo: 250762 HB7010-1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    432,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    360,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 749 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky DNMG 150608
Rohový rádius 0,8 mm
Typ HB7010-1
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití P
Podmínky řezu kontinuální
Lamač třísek SM
Tolerance M
Hloubka řezu ap 0,5 mm - 5 mm
Posuv f 0,2 mm/ot. - 0,5 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 120 m/min - 440 m/min
Počet výměn/řezání 4
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 250762 HB7010-1
EAN / GTIN 4045197779892
Číslo výrobce 250762 HB7010-1

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
Ocel < 1400 N/mm
P
kontinuální
 
mokré max.
 

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


DNMG 150608, Typ: HB7010-1

DNMG 150608, Typ: HB7010-1

na poptávku
Ihned k dodání
1 749 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
432,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
360,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 500 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
432,00 CZK
303,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
360,00 CZK
253,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
642 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
432,00 CZK
303,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
360,00 CZK
253,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
343 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
483,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
403,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
506 ks okamžitě k dodání
276,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Rohový rádius 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky DNMG 150608 DNMG 150608 DNMG 150608 DNMG 150608 DNMG 150608
Podmínky řezu kontinuální lehce přerušovaný silně přerušovaný lehce přerušovaný lehce přerušovaný
Lamač třísek SM SM SM WSM PM
Posuv f 0,2 mm/ot. - 0,5 mm/ot. 0,2 mm/ot. - 0,5 mm/ot. 0,2 mm/ot. - 0,5 mm/ot. 0,3 mm/ot. - 0,45 mm/ot. 0,1 mm/ot. - 0,45 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 120 m/min - 440 m/min 120 m/min - 350 m/min 100 m/min - 320 m/min 120 m/min - 350 m/min 100 m/min - 280 m/min
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení Vyměnitelná břitová destička pro soustružení Vyměnitelná břitová destička pro soustružení Vyměnitelná břitová destička pro soustružení Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku