Soustružnický držák Eco QT 20/15 mm

Artiklové číslo: 250602 20/15
Sleva
9426,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
67 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky / destičky (mm) Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada Eco
    Velikost stopky 20 mm
    Velikost destiček 15 mm
    Způsob použití pravý
    Vnitřní chlazení ano
    ISO kód držáku DDJNR/L 2025X15
    Vhodná vyměnitelná břitová destička DN.. 1506..
    Funkční šířka L4 32 mm
    Délka hlavy L1 46 mm
    Celková délka L 105 mm
    Podložka 259031 30
    Šroub pro podložku 259025 1
    Příložka 259038 7
    Úhel nastavení κ 93 stupeň
    Použití Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 250602 20/15
    EAN / GTIN 4045197657015
    Číslo výrobce 250602 20/15

    Popis

    Provedení:

    S vnitřním přívodem chladicího média ke břitu. Chlazením pomocí přesných trysek je cíleně a efektivně snižováno tepelné zatížení, protože je paprsek chladicího média zaměřen optimálně mezi třísku a řeznou hranu. Pro vyšší produktivitu, delší životnost a zvýšenou procesní spolehlivost.

    Provedení – obrázek:

    Optimální omývání břitu chladicím médiem.
    Polohování v rámci stupnice zaručuje čistý přenos chladicího média.

    Výhoda:

    Spojte přednosti GARANT eco s výměnou vyměnitelných břitových destiček bez použití nástroje.
    Uvolněte aretaci stisknutím tlačítka − vyměňte břit − stiskněte sevření příložky.
    Jednoduché a komfortní zkrácení přípravného času.
    Konstantní síla sevření, vysoká přesnost při výměně, bez údržby.

    Poznámka:

    Přívod chladicího média možný pouze v kombinaci se systémovými upínači GARANT Eco č. 317900319886.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Břitové destičky

    Ze stejné série "Eco" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku