Soustružnický držák Eco 16/11 mm

Artiklové číslo: 250601 16/11
Sleva
6118,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky / destičky (mm) Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada Eco
    Velikost stopky 16 mm
    Velikost destiček 11 mm
    Způsob použití levý
    Vnitřní chlazení ano
    ISO kód držáku DDJNR/L 1616H11
    Vhodná vyměnitelná břitová destička DN.. 1104..
    Funkční šířka L4 22 mm
    Délka hlavy L1 33 mm
    Celková délka L 100 mm
    Podložka 269007 1
    Šroub pro podložku 259027 3
    Příložka, šroub, pružina 259036 8
    Úhel nastavení κ 93 stupeň
    Použití Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 250601 16/11
    EAN / GTIN 4045197808981
    Číslo výrobce 250601 16/11

    Popis

    Provedení:

    S vnitřním přívodem chladicího média ke břitu. Chlazením pomocí přesných trysek je cíleně a efektivně snižováno tepelné zatížení, protože je paprsek chladicího média zaměřen optimálně mezi třísku a řeznou hranu. Pro vyšší produktivitu, delší životnost a zvýšenou procesní spolehlivost.
    S chlazením volných ploch.

    Poznámka:

    Přívod chladicího média možný pouze ve spojení se systémovými upínači GARANT eco č. 319001319886 nebo dodatečně č. 317900 u délky stopky < 125 mm.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Břitové destičky

    Ze stejné série "Eco" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku