{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pohon | T15 | |
Závit | M6 | |
Délka L | 13 mm | |
Utahovací moment | 3 Nm | |
Druh produktu | Sroub |
Katalogové číslo | 259025 1 | |
EAN / GTIN | 4062406349684 | |
Číslo výrobce | 259025 1 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Šroubek pro podložku, Typ: 1
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání
216,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
199 ks okamžitě k dodání
240,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
53 ks okamžitě k dodání
142,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
216 ks okamžitě k dodání
331,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Pohon | T15 | T15 | OK5 | OK3 |
Utahovací moment | 3 Nm | 5 Nm | 5 Nm | 3 Nm |
Závit | M6 | M6 | M6 | M6 |
Délka L | 13 mm | 30 mm | 25 mm | 10 mm |
Druh produktu | Sroub | Sroub | Sroub | Sroub |