{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | CNMM 120416 | |
Rohový rádius | 1,6 mm | |
Typ | CA025P | |
Řezný materiál | TK | |
Povlak | CVD | |
Hlavní způsob použití | P | |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
Lamač třísek | PX | |
Hloubka řezu ap | 1 mm - 11 mm | |
Posuv f | 0,25 mm/ot. - 0,9 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 70 m/min - 420 m/min | |
Počet výměn/řezání | 4 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 250493 CA025P | |
EAN / GTIN | 4960664863761 | |
Číslo výrobce | TMH00136 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() CNMM 120416 CA025P
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
313,00 CZK
199,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
3 550,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
3 550,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet výměn/řezání | 4 | 1 | 1 |
Rohový rádius | 1,6 | 0,8 | 0,8 |
Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | hrubování | hrubování |
Řezný materiál | TK | PKD | PKD |
Typ | CA025P | PKD | PKD |
Posuv f | 0,25 ;0,9 | 0,05 ;0,5 | 0,05 ;0,5 |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |