{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | CCGT 09T308 FL | |
Rohový rádius | 0,8 mm | |
Řezný materiál | PKD | |
Řezný materiál | PKD | |
Podmínky řezu | kontinuální | |
Provedení řezných hran | TWN | |
Hloubka řezu ap | 0,5 mm - 7,5 mm | |
Posuv f | 0,05 mm/ot. - 0,5 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc pro hliník < 10 % Si | 400 m/min - 3 500 m/min | |
Řezná rychlost vc pro neželezné kovy | 300 m/min - 2 200 m/min | |
Řezná rychlost vc pro G(C)FK | 400 m/min - 900 m/min | |
Počet výměn/řezání | 1 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování | |
Úhel čela | 6 stupeň | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo |
265824 TWN
Kopírovat |
|
EAN / GTIN |
4045197448989
Kopírovat |
|
Číslo výrobce |
265824 TWN
Kopírovat |
|
Výrobce | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |