Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 25/12mm

Artiklové číslo: 250018 25/12
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
135 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky / destičky (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Norma: DIN ISO 5610
  • Vnitřní chlazení: ne

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost stopky 25 mm
Velikost destiček 12 mm
Způsob použití pravý
Norma DIN ISO 5610
Vnitřní chlazení ne
ISO kód držáku PCLNR/L 2525M12
Vhodná vyměnitelná břitová destička CN.. 1204..
Funkční šířka L4 32 mm
Délka hlavy L1 33 mm
Celková délka L 150 mm
Podložka 259031 2
Klinek 259015 2
Šroubek klínku 259018 2
Sada pružin 259044 2
Sada pružinových kolíků 259047 2
Úhel nastavení κ 95 stupeň
Použití Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 250018 25/12
EAN / GTIN 4045197649966
Číslo výrobce 250018 25/12
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku