Soustružnický držák 25/16 mm

Artiklové číslo: 250018 25/16
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky / destičky (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Vnitřní chlazení: ne

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Nabídka

    Cenově výhodná sada

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Velikost stopky 25 mm
    Velikost destiček 16 mm
    Způsob použití pravý
    Norma DIN ISO 5610
    Vnitřní chlazení ne
    ISO kód držáku PCLNR/L 2525M16
    Vhodná vyměnitelná břitová destička CN.. 1606..
    Funkční šířka L4 32 mm
    Délka hlavy L1 33 mm
    Celková délka L 150 mm
    Podložka 259031 35
    Lomená páka 259015 12
    Šroubek klínku 259018 11
    Sada pružin 259044 6
    Sada pružinových kolíků 259047 4
    Úhel nastavení κ 95 stupeň
    Použití Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 250018 25/16
    EAN / GTIN 4045197654311
    Číslo výrobce 250018 25/16

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku