{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Velikost stopky | 25 mm | |
Velikost destiček | 12 mm | |
Způsob použití | levý | |
Norma | DIN ISO 5610 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
ISO kód držáku | PCLNR/L 2525M12 | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | CN.. 1204.. | |
Funkční šířka L4 | 32 mm | |
Délka hlavy L1 | 33 mm | |
Celková délka L | 150 mm | |
Podložka | 259031 2 | |
Klinek | 259015 2 | |
Šroubek klínku | 259018 2 | |
Sada pružin | 259044 2 | |
Sada pružinových kolíků | 259047 2 | |
Úhel nastavení κ | 95 stupeň | |
Použití | Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 250019 25/12 | |
EAN / GTIN | 4045197650023 | |
Číslo výrobce | 250019 25/12 | |
Výrobce | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |