HFAIR 140C-4T30DG Adaptér pro vnitřní čelní zapichování a čelní soustružení

Artiklové číslo: 2500727
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada HELIFACE
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2500727
EAN / GTIN 7291075116632
Číslo výrobce 2500727
L-číslo L23920 300

Popis

Popis:

Axiální držáky drážkovacích/soustružnických nástrojů, hloubka řezu, max (CDX) 30 mm, šířka řezu (CW) 4 mm, celková délka (OAL) 68,5 mm

Charakteristika:

  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 140 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 30 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka rezu (CW) 4 mm
  • Funkcní šírka (WF) 10.9 mm
  • Délka hlavy (LH) 34.5 mm
  • Celková délka (OAL) 68.5 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIFACE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku