HFAEL 180C-6T32 Adaptér pro axiální zapichování z čela (vnější obrábění)

Artiklové číslo: 2550056
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HELIFACE
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2550056
EAN / GTIN 7291075032284
Číslo výrobce 2550056
L-číslo L23920 2515

Popis

Popis:

Axiální drážkovací/soustružnický držák, hloubka řezu, max. (CDX) 32 mm, šířka řezu (CW) 6 mm, celková délka (OAL) 73 mm

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 400 mm
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 180 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 32 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Šírka rezu (CW) 6 mm
  • Funkcní šírka (WF) 12.3 mm
  • Celková délka (OAL) 73 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "HELIFACE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku