• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2025 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2025.

IM50 HFIR-MC Nástroje s rozhraním ISO 26622-1(*) pro axiální zapichování a čelní soustružení

Artiklové číslo: 2500500
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada HELIFACE
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2500500
EAN / GTIN 7291075098259
Číslo výrobce 2500500
L-číslo L24230 29

Popis

Popis:

Axiální drážkovací/soustružnický držák, hloubka řezu, max. (CDX) 5,3 mm, šířka řezu (CW) 4 mm, šířka řezu max. (CWX) 6 mm, šířka řezu min. (CWN) 3 mm, celková délka (OAL) 112 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 5.3 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka rezu (CW) 4 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 6 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 3 mm
  • Funkcní šírka (WF) 11.3 mm
  • Celková délka (OAL) 112 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIFACE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku