CR HFIR-20M Krátký držák nástrojů pro axiální zapichování a čelní soustružení

Artiklové číslo: 2500432
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada HELIFACE
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2500432
EAN / GTIN 7291075098235
Číslo výrobce 2500432
L-číslo L24230 20

Popis

Popis:

Držák nástrojů pro axiální drážkování/soustružení, hloubka řezu max. (CDX) 5 mm, šířka řezu (CW) 4 mm, šířka řezu max. (CWX) 6 mm, šířka řezu min. (CWN) 3 mm, celková délka (OAL) 72 mm

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 5 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka rezu (CW) 4 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 6 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 3 mm
  • Funkcní šírka (WF) 24 mm
  • Celková délka (OAL) 72 mm
  • Výška dríku (H) 24 mm
  • Šírka stopky (B) 20 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIFACE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku