• Dne 06.01.2025 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

HFHR 25.4M Nástrojové držáky pro mělké čelní zapichování

Artiklové číslo: 2500143
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada HELIFACE
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2500143
EAN / GTIN 7291075091717
Číslo výrobce 2500143
L-číslo L23920 740

Popis

Popis:

Čelní Groove/Turn vyměnitelné držáky, hloubka řezu maximální (CDX) 0,209″, šířka řezu maximální (CWX) 0,236″, Minimální šířka řezu (CWN) 0,118″, Celková délka (OAL) 6″

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX): 78.74″
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN): 0.79″
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.209″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.236″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.118″
  • Funkcní šírka (WF): 1″
  • Délka hlavy (LH): 1.42″
  • Celková délka (OAL): 6″
  • Výška dríku (H): 1″
  • Šírka stopky (B): 1″

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIFACE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku