{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | TopCut | |
Jmenovitý ⌀ D | 22 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | Cermet | |
Norma | Výrobní norma | |
Tolerance vrtání | H7 | |
Použití při způsobu vrtání | Při průchozím otvoru | |
Strategie obrábění | HPC | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Semi-standardní | ano | |
Velikost upínání | 20 mm | |
Délka břitu l1 | 12 mm | |
Délka hlavy l | 26 mm | |
Počet břitů Z | 6 | |
Vhodné upínání | GARANT TopCut | |
Rozměr klíče | 16 mm | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,6 mm/ot. | |
Druh produktu | Obráběcí vložka pro vystružování |
Katalogové číslo | 239710 22 | |
EAN / GTIN | 4062406115241 | |
Číslo výrobce | 239710 22 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Hlava výstružníku Cermet HPC, tolerance stopky H7, ocel průchozí otvor, bez povlaku, Jmenovitý ⌀ D: 22mm
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
6 414,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
6 414,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 6 | 6 |
Povlak | bez povlaku | bez povlaku |
Tolerance vrtání | H7 | H7 |
Vnitřní chlazení | ano | ano |
Délka břitu l1 | 12 mm | 12 mm |
Použití při způsobu vrtání | Při průchozím otvoru | u slepých otvorů |
Druh produktu | Obráběcí vložka pro vystružování | Obráběcí vložka pro vystružování |