Hlava výstružníku Cermet HPC, tolerance stopky H7, ocel průchozí otvor 37,201-X mm

Artiklové číslo: 239710 37,201-X
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý ⌀ D (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: Cermet
  • Norma: Výrobní norma
  • Tolerance vrtání: H7
  • Použití při způsobu vrtání: Při průchozím otvoru
  • Strategie obrábění: HPC

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada TopCut
    Rozsah ⌀ 37,201 mm - 38,2 mm
    Povlak bez povlaku
    Řezný materiál Cermet
    Norma Výrobní norma
    Tolerance vrtání H7
    Použití při způsobu vrtání Při průchozím otvoru
    Strategie obrábění HPC
    Vnitřní chlazení ano
    Semi-standardní ano
    Velikost upínání 29 mm
    Délka břitu l1 12 mm
    Délka hlavy l 30 mm
    Počet břitů Z 8
    Vhodné upínání GARANT TopCut
    Druh produktu Obráběcí vložka pro vystružování

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 239710 37,201-X
    EAN / GTIN 4062406605667
    Číslo výrobce 239710 37,201-X

    Aplikační tabulka

    Ocel < 500 N/mm²
    P
    140
    Ocel < 750 N/mm²
    P
    140
    Ocel < 900 N/mm
    P
    140
    Ocel < 1100 N/mm²
    P
    120
    GG
    K
    160
    GGG
    K
    140
    Olej
     
    mokré max.
     

    Popis

    Provedení:

    Systém výstružníků s výměnnou hlavou vybroušený pro lícování IT7. Geometrie řezu přizpůsobená použití.
    Systémová obvodová házivost ≤ 5µm (ve vztahu k hlavě a držáku) ve smontovaném stavu.
    S krátkými břity a levotočivou spirálou.

    Použití:

    Pro průchozí otvory
    K HPC/HSC vystružování.

    Poznámka:

    Celková užitná délka = L1 (upínač č. 239740 / 239745) + l (výměnná hlava č. 239710239720).
    Vhodný upínací klíč č. 219987. Vložka pro momentový klíč č. 219986.
    Další velikosti k dodání na poptávku.
    Dodací lhůta: 4 týdny
    Minimální objednávané množství: 1 kusů
    Speciální výroba podle přání zákazníka:
    Zrušení objednávky možné maximálně 3 pracovní dny po obdržení potvrzení objednávky. Vrácení zboží vyloučeno.

    Ke stažení & dokumenty

    Ze stejné série "TopCut" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku