Hlava výstružníku Cermet HPC, tolerance stopky H7, ocel průchozí otvor 21 mm

Artiklové číslo: 239710 21
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Řezný materiál: Cermet
  • Norma: Výrobní norma
  • Tolerance vrtání: H7
  • Použití při způsobu vrtání: Při průchozím otvoru
  • Strategie obrábění: HPC

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada TopCut
Jmenovitý ⌀ D 21 mm
Povlak bez povlaku
Řezný materiál Cermet
Norma Výrobní norma
Tolerance vrtání H7
Použití při způsobu vrtání Při průchozím otvoru
Strategie obrábění HPC
Vnitřní chlazení ano
Semi-standardní ano
Velikost upínání 16 mm
Délka břitu l1 12 mm
Délka hlavy l 26 mm
Počet břitů Z 6
Vhodné upínání GARANT TopCut
Rozměr klíče 13 mm
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 0,6 mm/ot.
Druh produktu Obráběcí vložka pro vystružování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 239710 21
EAN / GTIN 4062406115234
Číslo výrobce 239710 21

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
140
Ocel < 750 N/mm²
P
140
Ocel < 900 N/mm
P
140
Ocel < 1100 N/mm²
P
120
GG
K
160
GGG
K
140
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Systém výstružníků s výměnnou hlavou vybroušený pro lícování IT7. Geometrie řezu přizpůsobená použití.
Systémová obvodová házivost ≤ 5µm (ve vztahu k hlavě a držáku) ve smontovaném stavu.
S krátkými břity a levotočivou spirálou.

Použití:

Pro průchozí otvory
K HPC/HSC vystružování.

Poznámka:

Celková užitná délka = L1 (upínač č. 239740 / 239745) + l (výměnná hlava č. 239710239720).
Vhodný upínací klíč č. 219987. Vložka pro momentový klíč č. 219986.
Další velikosti k dodání na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "TopCut" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Vyberte variantu a množství

    Jmenovitý ⌀ D (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku