Upínač 90°, válcový s VCH dlouhý, Typ: 16

Artiklové číslo: 239745 16
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Stopka: DIN 6535 HA s h6

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada TopCut
Vnitřní chlazení ano
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vhodné pro průchozí otvor 17,21 mm - 21,2 mm
Vhodné pro ⌀ slepého otvoru 21,21 mm - 25,2 mm
Celková délka L 160 mm
Užitná délka L1 105 mm
⌀ stopky DS h6 20 mm
Doporučený utahovací moment 15 Nm
Druh produktu Upínač pro frézy se závitem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 239745 16
EAN / GTIN 4045197593252
Číslo výrobce 239745 16

Popis

Provedení:

V provedení pro NC stroje se sudým stopky pro NC stroje pro standardní upínání v hydro nebo vysoce přesných upínacích trnech. Upínače speciálně v hydraulických nebo vysoce přesných upínacích trnech. Pro nejvyšší přesnost a bezpečnost procesu.

Poznámka:

Dbejte na velikost upínače držáku a hlav výstružníku. Další upínače č. 210550210582 a č. 212000.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "TopCut" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku