Vrtací korunka KUB Centron® Powerline, ⌀ DC: 39mm

Artiklové číslo: 236651 39
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Otočení vrtáku: Vrtání slepých otvorů; podmíněně příčné vrtání; podmíněně šikmý výstup; podmíněně šikmé navrtávání
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada KUB Centron®
Jmenovitý ⌀ D 39
Otočení vrtáku Vrtání slepých otvorů; podmíněně příčné vrtání; podmíněně šikmý výstup; podmíněně šikmé navrtávání
Vnitřní chlazení ano
Velikost základního tělesa 33
Šroub pro základní těleso 239653 15IP
Velikost středicího hrotu 70
ISO kód vyměnitelné břitové destičky SOEX 120508
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 239652 20IP (6,3 Nm)
Počet břitů Z 2
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 236651 39
EAN / GTIN 4047109226913
Číslo výrobce V46 23900

Popis

Provedení:

Vrtací hrot vede nástroj přesně v ose vrtání a zaručuje tak přímý směr a nejvyšší bezpečnost procesu, stabilitu v hloubkách vrtání až do 9 ×D.
Možnost navrtávání na rovných přímých plochách bez pilotního otvoru.
Vrtací korunka bez vodicího ostří a jeho nastavování.

Použití:

Pro rotační, nerotační, vertikální a horizontální použití do všech materiálů.
Se středicím hrotem č. 236659.
S vyměnitelnými břitovými destičkami č. 236520236576.

Poznámka:

Další velikosti k dodání na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku