{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Serie | KUB Centron® | |
Jmenovitý ⌀ D | 26 | |
Otočení vrtáku | Vrtání slepých otvorů; podmíněně příčné vrtání; podmíněně šikmý výstup; podmíněně šikmé navrtávání | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Velikost základního tělesa | 26 | |
Šroub pro základní těleso | 239653 8IP9 | |
Velikost středicího hrotu | 30 | |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SOEX 07T308 | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | |
Počet břitů Z | 2 | |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
Katalogové číslo | 236651 26 | |
EAN / GTIN | 4047109226999 | |
Číslo výrobce | V46 22600 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Vrtací korunka KUB Centron® Powerline 26 mm
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
15 500,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
12 298,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
15 730,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 |
Otočení vrtáku | Vrtání slepých otvorů ;podmíněně příčné vrtání ;podmíněně šikmý výstup ;podmíněně šikmé navrtávání | podmíněně středicí vrtání ;Vypouklé podmíněné ;Vypouklé podmíněné ;podmíněné vrtání paketů ;podmíněně středicí vrtání ;podmíněně středicí vrtání | vypouklé podmíněně ;Vypouklé podmíněné ;Vypouklé podmíněné ;podmíněné vrtání paketů ;podmíněně středicí vrtání ;podmíněně šikmé navrtávání |
Vnitřní chlazení | ano | ano | ano |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SOEX 07T308 | SOGX 080407 | SOGX 080407 |
Jmenovitý ⌀ D | 26 | 26 | 26 |
Serie | KUB Centron® | Vrtacka | Vrtacka |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |