Vrtací korunka KUB Centron® Powerline 36 mm

Artiklové číslo: 236651 36
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Otočení vrtáku: Vrtání slepých otvorů; podmíněně příčné vrtání; podmíněně šikmý výstup; podmíněně šikmé navrtávání
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada KUB Centron®
    Jmenovitý ⌀ D 36
    Otočení vrtáku Vrtání slepých otvorů; podmíněně příčné vrtání; podmíněně šikmý výstup; podmíněně šikmé navrtávání
    Vnitřní chlazení ano
    Velikost základního tělesa 33
    Šroub pro základní těleso 239653 15IP
    Velikost středicího hrotu 70
    ISO kód vyměnitelné břitové destičky SOEX 110508
    Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 239652 15IP2 (2,8 Nm)
    Počet břitů Z 2
    Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 236651 36
    EAN / GTIN 4047109227095
    Číslo výrobce V46 23600

    Popis

    Provedení:

    Vrtací hrot vede nástroj přesně v ose vrtání a zaručuje tak přímý směr a nejvyšší bezpečnost procesu, stabilitu v hloubkách vrtání až do 9 ×D.
    Možnost navrtávání na rovných přímých plochách bez pilotního otvoru.
    Vrtací korunka bez vodicího ostří a jeho nastavování.

    Použití:

    Pro rotační, nerotační, vertikální a horizontální použití do všech materiálů.
    Se středicím hrotem č. 236659.
    S vyměnitelnými břitovými destičkami č. 236520236576.

    Poznámka:

    Další velikosti k dodání na poptávku.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku