{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Serie | KUB Trigon® | |
Jmenovitý ⌀ D | 24 | |
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 3×D | |
Stopka | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Otočení vrtáku | Středicí vrtání; Provrtat; Vypouklé; podmíněně příčné vrtání; Vrtání s přesazením; Šikmý výstup; šikmo navrtat | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Užitná délka L1 | 72 mm | |
Délka vyložení LA | 96 mm | |
⌀ stopky Ds | 25 mm | |
Délka stopky Ls | 56 mm | |
Dosažitelný maximální ⌀ přestavením | 25 mm | |
Maximální mez přestavení Vmax | 0,5 mm | |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | WOEX 040304 18-... | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
Počet břitů Z | 1 | |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
Katalogové číslo | 236630 24 | |
EAN / GTIN | 4047109100244 | |
Číslo výrobce | V44 72402 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Vrták do plného KOMET KUB Trigon® s vyměnitelnými destičkami kombinovaná stopka 24 mm
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
9 375,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
8 268,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
7 878,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vnitřní chlazení | ano | ano | ano |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | WOEX 040304 18-... | WOEX 040304 | WOEX 040304 |
Stopka | DIN 6535 HE, DIN 6595 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
Délka stopky Ls | 56 | 56 | 50 |
Užitná délka L1 | 72 | 72 | 72 |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
Délka vyložení LA | 96 | 96 | 96 |