{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | KUB Trigon® | |
Jmenovitý ⌀ D | 42 | |
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 3×D | |
Stopka | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Otočení vrtáku | Středicí vrtání; Provrtat; Vypouklé; podmíněně příčné vrtání; Vrtání s přesazením; Šikmý výstup; šikmo navrtat | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Užitná délka L1 | 126 mm | |
Pro ⌀ palců | 1 21/32 palec | |
Délka vyložení LA | 165 mm | |
⌀ stopky Ds | 32 mm | |
Délka stopky Ls | 60 mm | |
Dosažitelný maximální ⌀ přestavením | 45 mm | |
Maximální mez přestavení Vmax | 1,5 mm | |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | WOEX 06T304 34-... | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 239652 10IP1 (2,8 Nm) | |
Počet břitů Z | 1 | |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
Katalogové číslo | 236630 42 | |
EAN / GTIN | 4047109100640 | |
Číslo výrobce | V45 74202 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vrták do plného KOMET KUB Trigon® s vyměnitelnými destičkami kombinovaná stopka 42 mm
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
11 075,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
9 646,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 1 | 1 |
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 3×D | 3×D |
Otočení vrtáku | Středicí vrtání; Provrtat; Vypouklé; podmíněně příčné vrtání; Vrtání s přesazením; Šikmý výstup; šikmo navrtat | Středicí vrtání; Vypouklé; podmíněně příčné vrtání; Vrtání s přesazením; Šikmý výstup; šikmo navrtat |
⌀ stopky Ds | 32 mm | 32 mm |
Užitná délka L1 | 126 mm | 126 mm |
Pro ⌀ palců | 1 21/32 palec | 1 21/32 palec |
Délka vyložení LA | 165 mm | 165 mm |