{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | KUB Trigon® | |
Jmenovitý ⌀ D | 25 | |
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 3×D | |
Stopka | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Otočení vrtáku | Středicí vrtání; Provrtat; Vypouklé; podmíněně příčné vrtání; Vrtání s přesazením; Šikmý výstup; šikmo navrtat | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Užitná délka L1 | 75 mm | |
Délka vyložení LA | 99 mm | |
⌀ stopky Ds | 25 mm | |
Délka stopky Ls | 56 mm | |
Dosažitelný maximální ⌀ přestavením | 26 mm | |
Maximální mez přestavení Vmax | 0,5 mm | |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | WOEX 05T304 24-... | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 239652 8IP2 (1,3 Nm) | |
Počet břitů Z | 1 | |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
Katalogové číslo | 236630 25 | |
EAN / GTIN | 4047109100268 | |
Číslo výrobce | V44 72502 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vrták do plného KOMET KUB Trigon® s vyměnitelnými destičkami kombinovaná stopka 25 mm
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
9 550,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
8 996,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 1 | 1 |
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 3×D | 3×D |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | WOEX 05T304 24-... | WOEX 05T304 |
Délka stopky Ls | 56 | 56 |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 239652 8IP2 (1,3 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
Délka vyložení LA | 99 | 99 |