Vyměnitelná břitová destička KOMET® Unisix® 18-010

Artiklové číslo: 236910 18-010
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    415,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    346,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
115 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Označení typ W29 Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ISO kód vyměnitelné břitové destičky WOEX 040304
    Označení 18-010
    Typ BK7935
    Typ INOX
    Řezný materiál TK
    Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,13 mm/ot.
    Počet výměn/řezání 3
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro vrtání

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 236910 18-010
    EAN / GTIN 4047109288614
    Číslo výrobce W29 18010.047935

    Aplikační tabulka

    INOX < 900 N/mm²
    M
    160
    mokré max.
     
    suché
     

    Popis

    Vhodné pro:

    Poznámka:

    Uvedené směrné hodnoty se vztahují ke KUB Trigon®.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku