Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Vrták do plného KOMET KUB Quatron® s vyměnitelnými destičkami stopka ABS®, 4×D, ⌀ DC m7: 42mm

Artiklové číslo: 235507 42

Vyberte variantu a množství

⌀ DC m7 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami: 4×D
  • Stopka: ABS
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada KUB Quatron®
Jmenovitý ⌀ D 42
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami 4×D
Stopka ABS
Vnitřní chlazení ano
Užitná délka L1 168 mm
Délka vyložení LA 218 mm
ABS® ⌀ stopky Ds 63 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky SOEX 120508 44-...
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 239652 20IP (6,3 Nm)
Počet břitů Z 1
Celková délka L 256 mm
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 235507 42
Číslo výrobce U14 04200

Popis

Použití:

S vyměnitelnými destičkami č. 236520236576.

Poznámka:

Používat pouze při stabilních poměrech stroje. Osově přesazené vrtání do Vmax. = 0,25 mm, např. s excentrickým upínačem č. 239010239012. Nastavením dosažitelný maximální ⌀=D+0,5 mm.
Další velikosti k dodání na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Vrták do plného KOMET KUB Quatron® s vyměnitelnými destičkami stopka ABS®, 4×D, ⌀ D<sub>C</sub> m7: 42mm

Vrták do plného KOMET KUB Quatron® s vyměnitelnými destičkami stopka ABS®, 4×D, ⌀ DC m7: 42mm

na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
16 718,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Počet břitů Z 1 1
ISO kód vyměnitelné břitové destičky SOEX 120508 44-... SOGX 130511
Jmenovitý ⌀ D 42 42
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 239652 20IP (6,3 Nm) 239700 20IP (6,3 Nm)
Užitná délka L1 168 mm 168 mm
Řada KUB Quatron® Vrtacka
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Vhodné produkty

Ze stejné série "KUB Quatron®" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku