{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | KUB Quatron® | |
Jmenovitý ⌀ D | 26,5 | |
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 4×D | |
Stopka | ABS | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Užitná délka L1 | 108 mm | |
Délka vyložení LA | 143 mm | |
ABS® ⌀ stopky Ds | 50 mm | |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SOEX 07T308 23-... | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | |
Počet břitů Z | 1 | |
Celková délka L | 174 mm | |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
Katalogové číslo | 235507 26,5 | |
Číslo výrobce | U12 52650 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Vrták do plného KOMET KUB Quatron® s vyměnitelnými destičkami stopka ABS®, 4×D, ⌀ DC m7: 26,5mm |
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
12 818,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
8 875,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 1 | 1 | 1 |
Jmenovitý ⌀ D | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
Stopka | ABS | ISO 9766 | ISO 9766 |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 232980 4 (TX9;1,2Nm) |
Užitná délka L1 | 108 mm | 108 mm | 107 mm |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
Délka vyložení LA | 143 mm | 130 mm | 129 mm |