{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | KUB Quatron® | |
Jmenovitý ⌀ D | 22,5 | |
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 4×D | |
Stopka | ABS | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Užitná délka L1 | 92 mm | |
Délka vyložení LA | 127 mm | |
ABS® ⌀ stopky Ds | 50 mm | |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SOEX 07T308 23-... | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | |
Počet břitů Z | 1 | |
Celková délka L | 158 mm | |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
Katalogové číslo | 235507 22,5 | |
Číslo výrobce | U12 52250 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Vrták do plného KOMET KUB Quatron® s vyměnitelnými destičkami stopka ABS®, 4×D, ⌀ DC m7: 22,5mm |
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
12 376,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
99 ks okamžitě k dodání
8 550,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 4×D | 4×D | 4×D |
Vnitřní chlazení | ano | ano | ano |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SOEX 07T308 23-... | SOGX 070306 | SOMT070308 / XOMT070305 |
Jmenovitý ⌀ D | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
Stopka | ABS | ISO 9766 | ISO 9766 |
Řada | KUB Quatron® | Vrtacka | HOLEX Pro |
Délka vyložení LA | 127 mm | 112 mm | 110 mm |