{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | KUB Quatron® | |
Jmenovitý ⌀ D | 37,5 | |
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 3×D | |
Stopka | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Otočení vrtáku | Středicí vrtání; Provrtat; Vypouklé; Příčné vrtání; Vrtání paketů; Vrtání s přesazením; Šikmý výstup; šikmo navrtat | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Užitná délka L1 | 114 mm | |
Délka vyložení LA | 153 mm | |
⌀ stopky Ds | 32 mm | |
Délka stopky Ls | 60 mm | |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SOEX 120508 44-.. | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Počet břitů Z | 1 | |
Celková délka L | 213 mm | |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
Katalogové číslo | 235502 37,5 | |
Číslo výrobce | U11 83750 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Vrták do plného KOMET KUB Quatron® s vyměnitelnými destičkami kombinovaná stopka, 3×D, ⌀ DC m7: 37,5mm |
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
13 442,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 3×D | 3×D |
Otočení vrtáku | Středicí vrtání; Provrtat; Vypouklé; Příčné vrtání; Vrtání paketů; Vrtání s přesazením; Šikmý výstup; šikmo navrtat | podmíněně středicí vrtání; vypouklé podmíněně; podmíněně příčné vrtání; podmíněné vrtání paketů; podmíněně šikmý výstup; podmíněně šikmé navrtávání |
Vnitřní chlazení | ano | ano |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SOEX 120508 44-.. | SOGX 130511 |
Stopka | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 239652 20IP (6,3 Nm) | 239700 20IP (6,3 Nm) |
Užitná délka L1 | 114 mm | 114 mm |