Vrták do plného KOMET KUB Quatron® s vyměnitelnými destičkami kombinovaná stopka, 2×D, ⌀ DC m7: 23mm

Artiklové číslo: 235500 23
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC m7 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami: 2×D
  • Stopka: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Otočení vrtáku: Středicí vrtání; Provrtat; Vypouklé; Příčné vrtání; Vrtání paketů; Vrtání s přesazením; Šikmý výstup; šikmo navrtat
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada KUB Quatron®
Jmenovitý ⌀ D 23
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami 2×D
Stopka DIN 6535 HE, DIN 6595
Otočení vrtáku Středicí vrtání; Provrtat; Vypouklé; Příčné vrtání; Vrtání paketů; Vrtání s přesazením; Šikmý výstup; šikmo navrtat
Vnitřní chlazení ano
Užitná délka L1 46 mm
Pro ⌀ palců 29/32 palec
Délka vyložení LA 70 mm
⌀ stopky Ds 25 mm
Délka stopky Ls 56 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky SOEX 07T308 23-..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 239652 8IP1 (1,3 Nm)
Počet břitů Z 1
Celková délka L 126 mm
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 235500 23
EAN / GTIN 4047109047235
Číslo výrobce U10 12300

Popis

Provedení:

S kombinovanou stopkou.
  • Optimalizované chladicí kanálky pro spolehlivý odvod třísek.
  • Úhel špičky 174° pro téměř rovné dno otvoru.

Použití:

  • Nerotační a rotační použití.
  • Pro obtížné podmínky vrtání (plášť válce, šikmé nálitky, přerušovaný řez).
  • Pro otvory s tolerancí ± 0,2 mm.

S vyměnitelnými destičkami č. 236520236576.

Rozsah dodávky:

Včetně upínacích šroubů (bez vyměnitelných destiček).

Poznámka:

Další velikosti k dodání na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Vrták do plného KOMET KUB Quatron® s vyměnitelnými destičkami kombinovaná stopka, 2×D, ⌀ D<sub>C</sub> m7: 23mm

Vrták do plného KOMET KUB Quatron® s vyměnitelnými destičkami kombinovaná stopka, 2×D, ⌀ DC m7: 23mm

na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
10 225,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
7 228,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
10 036,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
37 ks okamžitě k dodání
7 925,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami 2×D 2×D 2×D 2×D
⌀ stopky Ds 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Délka stopky Ls 56 mm 56 mm 56 mm 56 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 239652 8IP1 (1,3 Nm) 239700 6IP1 (1,0 Nm) 239700 8IP (1,3 Nm) 232980 3 (TX7;0,8Nm)
Užitná délka L1 46 mm 46 mm 46 mm 49 mm
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami
Délka vyložení LA 70 mm 70 mm 66 mm 70 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku