Vrták do plného HOLEX Pro Drill s vyměnitelnými destičkami kombinovaná stopka, 2×D, ⌀ DC: 34mm

Artiklové číslo: 235000 34
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami: 2×D
  • Stopka: ISO 9766
  • Otočení vrtáku: podmíněně středicí vrtání; Vypouklé podmíněné; podmíněně příčné vrtání; podmíněné vrtání paketů; podmíněně šikmý výstup; podmíněně šikmé navrtávání
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Strategie obrábění: HPC

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HOLEX Pro
Jmenovitý ⌀ D 34
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami 2×D
Stopka ISO 9766
Otočení vrtáku podmíněně středicí vrtání; Vypouklé podmíněné; podmíněně příčné vrtání; podmíněné vrtání paketů; podmíněně šikmý výstup; podmíněně šikmé navrtávání
Vnitřní chlazení ano
Strategie obrábění HPC
Užitná délka L1 71 mm
Délka vyložení LA 99 mm
⌀ stopky Ds 32 mm
Délka stopky Ls 60 mm
Maximální mez přestavení Vmax 0,35 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky SOMT110408 / XOMT110406
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 232980 5 (TX15;3Nm)
Počet břitů Z 1
Celková délka L 159 mm
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 235000 34
EAN / GTIN 4062406252960
Číslo výrobce 235000 34

Popis

Provedení:

Vrták do plného s vyměnitelnými destičkami HOLEX Pro Drill kombinuje efektivitu nákladů s technicky vyspělou výkonností.
Možno použít i v náročných případech vrtání 4xD.
Tolerance otvoru: -0,1/+0,25 mm

Použití:

S vyměnitelnými destičkami č. 235030235082.
Používají se jak vyměnitelné destičky SOMT pro vnější uložení WPL tak i vyměnitelné destičky XOMT pro vnitřní uložení WPL.

Rozsah dodávky:

Se šrouby do vyměnitelné destičky (bez vyměnitelných břitových destiček).

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Vrták do plného HOLEX Pro Drill s vyměnitelnými destičkami kombinovaná stopka, 2×D, ⌀ D<sub>C</sub>: 34mm

Vrták do plného HOLEX Pro Drill s vyměnitelnými destičkami kombinovaná stopka, 2×D, ⌀ DC: 34mm

na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání
8 850,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
7 852,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
11 206,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Počet břitů Z 1 1 1
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami 2×D 2×D 2×D
Vnitřní chlazení ano ano ano
ISO kód vyměnitelné břitové destičky SOMT110408 / XOMT110406 WOEX 05T304 SOGX 110509
Stopka ISO 9766 DIN 6535 HE, DIN 6595 ISO 9766
Délka stopky Ls 60 mm 60 mm 68 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 232980 5 (TX15;3Nm) 239700 8IP (1,3 Nm) 239700 15IP (2,8 Nm)

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku