{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | HOLEX Pro | |
Jmenovitý ⌀ D | 22 | |
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 2×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Otočení vrtáku | podmíněně středicí vrtání; Vypouklé podmíněné; podmíněně příčné vrtání; podmíněné vrtání paketů; podmíněně šikmý výstup; podmíněně šikmé navrtávání | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | HPC | |
Užitná délka L1 | 47 mm | |
Délka vyložení LA | 66 mm | |
⌀ stopky Ds | 25 mm | |
Délka stopky Ls | 56 mm | |
Maximální mez přestavení Vmax | 0,3 mm | |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SOMT070308 / XOMT070305 | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 232980 3 (TX7;0,8Nm) | |
Počet břitů Z | 1 | |
Celková délka L | 122 mm | |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
Katalogové číslo | 235000 22 | |
EAN / GTIN | 4062406252823 | |
Číslo výrobce | 235000 22 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Vrták do plného HOLEX Pro Drill s vyměnitelnými destičkami kombinovaná stopka, 2×D, ⌀ DC: 22mm
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
7 500,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
7 228,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
9 516,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 1 | 1 | 1 |
Vnitřní chlazení | ano | ano | ano |
Jmenovitý ⌀ D | 22 | 22 | 22 |
⌀ stopky Ds | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Délka stopky Ls | 56 mm | 56 mm | 56 mm |
Strategie obrábění | HPC | MTC | HPC |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |