Vrták do plného HOLEX Pro Drill s vyměnitelnými destičkami kombinovaná stopka 32 mm

Artiklové číslo: 235000 32
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami: 2×D
  • Stopka: ISO 9766
  • Otočení vrtáku: podmíněně středicí vrtání; Vypouklé podmíněné; podmíněně příčné vrtání; podmíněné vrtání paketů; podmíněně šikmý výstup; podmíněně šikmé navrtávání
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Strategie obrábění: HPC

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HOLEX Pro
Jmenovitý ⌀ D 32
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami 2×D
Stopka ISO 9766
Otočení vrtáku podmíněně středicí vrtání; Vypouklé podmíněné; podmíněně příčné vrtání; podmíněné vrtání paketů; podmíněně šikmý výstup; podmíněně šikmé navrtávání
Vnitřní chlazení ano
Strategie obrábění HPC
Užitná délka L1 67 mm
Délka vyložení LA 94 mm
⌀ stopky Ds 32 mm
Délka stopky Ls 60 mm
Maximální mez přestavení Vmax 0,35 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky SOMT110408 / XOMT110406
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 232980 5 (TX15;3Nm)
Počet břitů Z 1
Celková délka L 154 mm
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 235000 32
EAN / GTIN 4062406252946
Číslo výrobce 235000 32

Popis

Provedení:

Vrták do plného s vyměnitelnými destičkami HOLEX Pro Drill kombinuje efektivitu nákladů s technicky vyspělou výkonností.
Možno použít i v náročných případech vrtání 4xD.
Tolerance otvoru: -0,1/+0,25 mm

Použití:

S vyměnitelnými destičkami č. 235030235082.
Používají se jak vyměnitelné destičky SOMT pro vnější uložení WPL tak i vyměnitelné destičky XOMT pro vnitřní uložení WPL.

Rozsah dodávky:

Se šrouby do vyměnitelné destičky (bez vyměnitelných břitových destiček).

Ke stažení & dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Vrták do plného HOLEX Pro Drill s vyměnitelnými destičkami kombinovaná stopka 32 mm

Vrták do plného HOLEX Pro Drill s vyměnitelnými destičkami kombinovaná stopka 32 mm

na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
9 100,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
11 741,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Počet břitů Z 1 1
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami 2×D 2×D
Otočení vrtáku podmíněně středicí vrtání ;Vypouklé podmíněné ;podmíněně příčné vrtání ;podmíněné vrtání paketů ;podmíněně šikmý výstup ;podmíněně šikmé navrtávání podmíněně středicí vrtání ;vypouklé podmíněně ;podmíněně příčné vrtání ;podmíněné vrtání paketů ;podmíněně šikmý výstup ;podmíněně šikmé navrtávání
ISO kód vyměnitelné břitové destičky SOMT110408 / XOMT110406 SOGX 110509
Stopka ISO 9766 ISO 9766
Délka stopky Ls 60 68
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Vhodné produkty

Náhradní díly

Břitové destičky

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Vyberte variantu a množství

    ⌀ DC (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku