Provedení:
Systém vrtání SUMOCHAM s výměnnou hlavou pro vysoce efektivní zpracování otvorů s vyměnitelnými břity. Jedinečný upínací mechanismus pro pohodlné upevnění řezné vložky bez dalšího upínacího šroubu. Mnohostranné použití materiálu díky rozsáhlému programu řezných vložek. Optimální stabilita nástroje při současně šroubovitých chladicích kanálech pro vysoké přesnosti obvodové házivosti a nejmenší možný axiální průběh otvoru. Další dostupná provedení: Základní prvek s kulatou stopkou, základní prvek pro obrábění fazetek u otvorů při umístění fazetkového kroužku, základní prvek speciálně pro použití ve vícevřetenových, dlouhých soustruzích a výrobních soustruzích.
Toleranční třída: IT8-IT9, přesnost obvodové házivosti: 0,03 mm.
Použití:
Rozsah dodávky:
Základní těleso včetně montážního klíče pro vyměnitelné břity.
Poznámka:
- Vždy vyberte strategii se středními velikostmi řezných rychlostí a vysokými hodnotami posuvu.
- Při vytahování nepoužívejte rychloposuv ani levý chod.
- Navrtávání konvexních / konkávních ploch: Nutný poloměr zakřivení > 15 × DC, snižte rychlost posuvu až o 50 %.
- Pro křížené otvory je maximální dovolený průměr 1/4 jmenovitého průměru DC.
- Vrtání paketů vyžaduje stabilní podmínky, zkraťte mezery mezi prvky obrobku.
- Šikmý vstup a výstup vrtaného otvoru se sklonem do 7° je možný po redukování posuvu (cca 20–30 %).
- Vysvětlivky označení: DCN [velikost]-[L1]-[⌀DS]A-[L/D]
Příklady:
Č. 231702 6 DCN 060-009-12A-1.5D
Č. 231705 6 DCN 060-018-12A-3D