{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | SUMOCHAM | |
Provedení | 5×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Otočení vrtáku | konkávní; Vypouklé; Vrtání paketů; Příčné vrtání | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Rozsah ⌀ Dc | 14,5 mm - 14,9 mm | |
Užitná délka L1 | 73 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Délka stopky Ls | 48 mm | |
Artiklové označení Iscar | DCN 145-073-16A-5D | |
Označení výrobce | DCN 145-073-16A-5D | |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
Katalogové číslo | 231710 14,5 | |
EAN / GTIN | 7291075291438 | |
Číslo výrobce | 3202430 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Základní prvek ISCAR SUMOCHAM Stopka Weldon DCN A, 5×D, Velikost: 14,5
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
8 578,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
8 242,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rozsah ⌀ Dc | 14,5 mm - 14,9 mm | |
Počet břitů Z | 2 | 2 |
Provedení | 5×D | 5×D |
Vnitřní chlazení | ano | ano |
Stopka | ISO 9766 | ISO 9766 |
Užitná délka L1 | 73 mm | 75 mm |
Řada | SUMOCHAM | HiPer-Drill |