{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | SUMOCHAM | |
Provedení | 5×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Otočení vrtáku | konkávní; Vypouklé; Vrtání paketů; Příčné vrtání | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Rozsah ⌀ Dc | 23 mm - 23,9 mm | |
Užitná délka L1 | 115 mm | |
⌀ stopky Ds | 32 mm | |
Délka stopky Ls | 60 mm | |
Artiklové označení Iscar | DCN 230-115-32A-5D | |
Označení výrobce | DCN 230-115-32A-5D | |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
Katalogové číslo | 231710 23 | |
EAN / GTIN | 7291075291285 | |
Číslo výrobce | 3201685 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Základní prvek ISCAR SUMOCHAM Stopka Weldon DCN A 23
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
14 641,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
12 428,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rozsah ⌀ Dc | 23 mm - 23,9 mm | 23 mm - 23,99 mm |
Počet břitů Z | 2 | 2 |
Provedení | 5×D | 5×D |
Otočení vrtáku | konkávní; Vypouklé; Vrtání paketů; Příčné vrtání | Podmíněné příčné vrtání; Podmíněné vrtání paketů; Podmíněný šikmý výstup; Podmíněné šikmé navrtávání |
⌀ stopky Ds | 32 mm | 25 mm |
Délka stopky Ls | 60 mm | 56 mm |
Užitná délka L1 | 115 mm | 120 mm |