{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | SUMOCHAM | |
Provedení | 5×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Otočení vrtáku | konkávní; Vypouklé; Vrtání paketů; Příčné vrtání | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Rozsah ⌀ Dc | 21 mm - 21,9 mm | |
Užitná délka L1 | 105 mm | |
⌀ stopky Ds | 25 mm | |
Délka stopky Ls | 56 mm | |
Artiklové označení Iscar | DCN 210-105-25A-5D | |
Označení výrobce | DCN 210-105-25A-5D | |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
Katalogové číslo | 231710 21 | |
EAN / GTIN | 7291075291261 | |
Číslo výrobce | 3201683 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Základní prvek ISCAR SUMOCHAM Stopka Weldon DCN A, 5×D, Velikost: 21
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
13 370,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
43 ks okamžitě k dodání
11 232,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rozsah ⌀ Dc | 21 mm - 21,9 mm | |
Otočení vrtáku | konkávní; Vypouklé; Vrtání paketů; Příčné vrtání | Podmíněné příčné vrtání; Podmíněné vrtání paketů; Podmíněný šikmý výstup; Podmíněné šikmé navrtávání |
Vnitřní chlazení | ano | ano |
⌀ stopky Ds | 25 mm | 25 mm |
Užitná délka L1 | 105 mm | 110 mm |
Řada | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |