PCHPL 25.4-34 Pravoúhlé držáky nástrojů pro řezné destičky PENTA s 5 břity pro čelní řezání, drážkování a zapichování

Artiklové číslo: 2302330
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada PENTACUT
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2302330
EAN / GTIN 7291075286113
Číslo výrobce 2302330
L-číslo L23920 3100

Popis

Popis:

  • Držák upínacího nástroje
  • Šířka řezu max. (CWX): 0,157″
  • Šířka řezu min. (CWN): 0,055″
  • Celková délka (OAL): 5-1/2″

Charakteristika:

  • Smer rezu : Left Hand
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.157″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.055″
  • Délka hlavy (LH): 0.59″
  • Celková délka (OAL): 5-1/2″
  • Výška dríku (H): 1″
  • Šírka stopky (B): 1″

Vhodné produkty

Ze stejné série "PENTACUT" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku